Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr.m.Fest.,Stahlblech Guss-Polyurethan100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr.m.Fest.,Stahlblech Guss-Polyurethan100mm
Lenkr.m.Fest.,Stahlblech Guss-Polyurethan100mm
Artikel-Nr.:
     4012-256388
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885103781
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LB520.B90.100
a:
100 mm
c:
40 mm
e:
132 mm
g:
105 x 85 mm
h:
80 x 60 mm
k:
11 mm
f:
200 kg
Herstellerartikelnummer:
LB520.B90.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 20,04*
€ 24,99*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 25,24*
7 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 20,89*
€ 27,16*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 28,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,59*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,33*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,60*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,13*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,12*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 39,68*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,19*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,62*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.202
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.