Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.80mm Trgf.120kg m.Platte Kugell.Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275619
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083564
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller vorlaufend montiert · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 80mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 104mm · Profil: Standard
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 18,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 18,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 19,87*
5 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 20,31*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 29,25*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,45*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,46*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,63*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,04*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,91*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,20*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,58*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,13*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,12*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 39,68*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,19*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.