Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger 3551 Alu.silberf.elox.ger.Auflage HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000283342_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000283342_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000283342
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     3551-01E
EAN/GTIN:
     8714359035164
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
handlaufstütze hermeta
nach DIN 18040 · gerade Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 76 mm · Wandplatte Höhe 58 mm, Breite 27 mm · mit sichtbarer Bohrung für Schraube M8 · TÜV-zertifiziert · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Wandabstand: 76mm · Größe Wandplatte: 58 x 27mm
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze, Geländehalter, Handlaufträger, Stütze, Wandbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,67*
€ 4,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,89*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
3551-18E
ab € 2,75*
Ähnlich
Hermeta
3552-18E
ab € 2,90*
Ähnlich
Hermeta
3552-01E
ab € 2,43*
Ähnlich
Hermeta
3553-18E
ab € 2,74*
Ähnlich
Hermeta
3553-01E
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.