Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 34 1023 VA f.matt 24-38mm m.Rastung FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002273_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002273_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3322002273
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 1023 09039 6204
EAN/GTIN:
     4015354885346
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
nach DIN EN 13126-3 · Design als Säbelform, wie von Max Bill für die Ulmer Hochschule gestaltet · 4-Punkt-Kugelrastung zur spürbaren und hörbaren Positionierung des Fenstergriffs in 90 Grad Schritten · Befestigung unsichtbar · mit stabilisierenden Stütznocken, Ø=10 mm · Verschraubung M5 · Entfernung der Befestigungspunkte 43 mm · ovale Rosette · Rosettenmaße ca. Höhe 70 x Breite 32,5 mm, Stärke ca. 10 mm · 7 mm Vollstift · 14 mm Längenvarianz Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 135mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 10mm · Vierkant: 7mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,78*
€ 62,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 48,36*
€ 63,10*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 48,01*
€ 65,11*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 65,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,54*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 34 1076 09039 6204
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.