Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB 0 34 1023 09039 6204 Fenstergriff 34 1023 Edelstahl 24-38 mm fein matt mit R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB 0 34 1023 09039 6204 Fenstergriff 34 1023 Edelstahl 24-38 mm fein matt mit R
FSB 0 34 1023 09039 6204 Fenstergriff 34 1023 Edelstahl 24-38 mm fein matt mit R
FSB 0 34 1023 09039 6204 Fenstergriff 34 1023 Edelstahl 24-38 mm fein matt mit R
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338564
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 1023 09039 6204
EAN/GTIN:
     4015354885346
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
Fenstergriff 34 1023 VA f.matt 24-38mm m.Rastung FSB nach DIN EN 13126-3 · Design als Säbelform, wie von Max Bill für die Ulmer Hochschule gestaltet · 4-Punkt-Kugelrastung zur spürbaren und hörbaren Positionierung des Fenstergriffs in 90 Grad Schritten · Befestigung unsichtbar · mit stabilisierenden Stützno
Weitere Informationen:
eClassID:
23240301
HerstellerNr:
0 34 1023 09039 6204
Werksnummer:
3322002273
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fenstergriff
Ausfuehrung:
mit Rastung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,78*
€ 62,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 48,36*
€ 63,10*
€ 5,95*
ab € 48,01*
€ 65,11*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 65,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,54*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 34 1076 09039 6204
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.