| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356334 Herst.-Nr.: 571159 EAN/GTIN: 4026474711590 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffpresse mit Metall-Schubklotz · gummiertem Griff und drehbarer Schale · ideal für Silikon, Acryl oder ähnlich niedrig viskose Massen · Übersetzungsverhältnis 12:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/schwarz · Ausführung: drehbare Schale · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 10,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 12,10* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,46* | € 12,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,53* | € 12,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,55* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|