Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6811P Gr.4 waagrechter Fuß schwer AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000604370_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000604370_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000604371
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90878
EAN/GTIN:
     4020772090876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
schwer · mit waagrechtem Fuß · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · A: 12,2mm · C: 30mm · D: 8,5mm · L2: 160mm · HW min.: -19mm · L1: 146mm · HW max.: 14mm · H1: 216mm · F1: 5kN · Bohrungs-Ø: 8,5 mm · a*: 120° · I: 24mm · F: 75mm · B: 100mm · P: 60mm · Eigenschaft: schwer · K: 15mm · M: 45mm · H: 44mm · N: 65mm · Spannweite:
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,90*
€ 141,58*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,20*
€ 155,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,19*
€ 157,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,67*
2 Tage
300
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 159,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.