Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6811P Gr.4 waagrechter Fuß schwer AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     1498-4000604371
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90878
EAN/GTIN:
     4020772090876
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
schwer · mit waagrechtem Fuß · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniertWeitere technische Eigenschaften:· A: 12,2mm· C: 30mm· D: 8,5mm· L2: 160mm· HW min.: -19mm· L1: 146mm· HW max.: 14mm· H1: 216mm· F1: 5kN· Bohrungs-Ø: 8,5 mm· a*: 120°· I: 24mm· F: 75mm· B: 100mm· P: 60mm· Eigenschaft: schwer· K: 15mm· M: 45mm· H: 44mm· N: 65mm· Spannweite:
Weitere Informationen:
Größe:
4
Andrückschraube:
M12 x 80
Höhe gespannt:
216 mm
Spannhöhe:
44 mm
Fußgröße:
65 x 60 mm
Haltekraft F1:
5 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
146 x 160 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,90*
€ 141,58*
€ 4,95*
ab € 127,20*
€ 155,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,19*
€ 157,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,67*
2 Tage
300
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 159,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.