Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-4 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     198-90878
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90878
EAN/GTIN:
     4020772090876
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Hinweis:
Diese schweren Senkrechtspanner eignen sich besonders für den Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbau.
Schwerer Senkrechtspanner
mit waagrechtem Fuß.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
5,0 kN
Andrückschraube:
M12x 80
Gewicht:
1250 g
A:
12,2
B:
100
C:
30
D:
8,5
E:
-
F:
75
H:
44
H1:
216
HW min.:
-19,0
HW max.:
14
I:
24
K:
15,0
L1:
146
L2:
160
M:
45
N:
65
P:
60
α:
120°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6811p-4, 6811p, 4, schwerer, senkrechtspanner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,90*
€ 141,58*
€ 4,95*
ab € 127,20*
€ 155,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,19*
€ 157,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,67*
Lager 198
300
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 159,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.