Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® D.32,5mm M32 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814115_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814115_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000814158
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01105
EAN/GTIN:
     4030266001233
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 19,62*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 19,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 15,74*
€ 20,18*
1
€ 4,80*
ab € 16,15*
€ 20,61*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 18,91*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 17,01*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 26,40*
Ähnlich
Alfra
01165
ab € 30,10*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 40,33*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 43,88*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 45,07*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.