Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000873393 Herst.-Nr.: 1198340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,62* | € 76,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 62,5348* | € 76,6748* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,34* | € 77,60* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 79,10* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 70,45* | € 88,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|