Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer ELT 9-6 600 m³/h 2x 4,5 kW 13,2 A REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896944_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896944_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000896944
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     114220
EAN/GTIN:
     4026415109844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · Heizelemente aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Stecker: CEE 5-polig 16 A · Gewicht: 14,7kg · Modell: ELT 9-6 · Stromaufnahme: 13,2A
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer 4500 w, Heizgerät, Heizung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 541,75*
€ 605,49*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 542,99*
€ 606,06*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 545,06*
€ 608,59*
4 Tage
35
€ 6,90*
ab € 535,22*
€ 610,26*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 572,30*
€ 660,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,53*
€ 786,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,08*
€ 773,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,60*
€ 749,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,53*
€ 700,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,30*
€ 681,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.