Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel EN 358:1999,EN 361:2002 Leib-W.800-1300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000057854_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000057854_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000057854
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1132-WS-ST-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281237747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Mit Kunststoffgleitplatte und Steigschutzöse aus Stahl für die Anwendung mit allen gängigen Steigschutzläufern. Der IGNITE PROTON ist die Weiterentwicklung unseres beliebten ARG 51 auf höchstem Niveau. Ein sehr aufwändig designter und nicht minder durchdachter Gurt mit thermogeformtem AIRPAD Hüftpolster sowie raffinierter Konstruktion lässt keine Wünsche in Tragekomfort und Bedienbarkeit offen. Die zentrale Brustöse ist passend für Ösen der gängigen Steigschutzsysteme im Markt. Anatomisch vorgeformte Schulter- und Beinpolster schmiegen sich weich an den Körper an und verteilen die Lasten optimal. Überschüssiges Gurtband ist aufgrund praktischer Gurtbandaufwicklung mit Fixierung kein Störfaktor mehr. Punktet bei Tragekomfort · Kompatibilität und Design: - ergonomisches Hightech-Hüftpolster AIRPAD · - anwendbar auf allen gängigen Läufersystemen · - Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Einsatzzweck · Anwendungsbereiche: Energie/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore Industrie Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Adapter: Nein · Personenzahl max.: 1 · Rückenöse: Ja · Halteöse: Ja · 100kg plus: Ja · Brustöse: Ja · Rettungsöse: Nein · Sitzgurtöse: Nein · Rückhalteöse: Nein · Steigschutzöse: Ja · Rescue Loop: Nein · Leibweite: 800-1300 mm · Handwäsche: 40 °C · Kantengeeignet: Nein · zulässiges Gewicht max.: 140 kg · Farbe: schwarz/orange/anthrazit · Keylock: Nein · Flammenhemmend: Nein · Seewasserbeständig: Nein · Wasserdicht: Nein · Absturzindikator: Ja · Reissfest: Nein · Größe: M/XXL · Atmungsaktiv: Nein · Elastisches Gurtband: Nein · Scheuerfest: Nein · Rückenstütze: Ja · Lochverstellung: Nein · Materialschlaufe: Ja · Klickschlösser: Ja · Werkzeugöse: Ja · Lanyard Parking Rings: Ja · Für horizontalen Einsatz: Nein · Kunststoffgleitplatte: Ja
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en358, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt skylotec, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 350,60*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 301,35*
€ 352,36*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,72*
€ 365,03*
5 Tage
9
€ 6,90*
ab € 297,16*
€ 368,04*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 312,06*
€ 375,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
G-1132-WS-ST-XS/M
ab € 299,82*
Sonstiges
Skylotec
G-1132-WS-ST-XXL/5XL
ab € 299,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.