Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec G-1132-WS-ST-M/XXL Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel EN 358:1999,EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec G-1132-WS-ST-M/XXL Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel EN 358:1999,EN
Skylotec G-1132-WS-ST-M/XXL Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel EN 358:1999,EN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976862585
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1132-WS-ST-M/XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
SKYLOTEC G-1132-WS-ST-M/XXL Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel EN 358:1999,EN 361:2002 Leib-W.800-1300m Mit Kunststoffgleitplatte und Steigschutzöse aus Stahl für die Anwendung mit allen gängigen Steigschutzläufern. Der IGNITE PROTON ist die Weiterent
Weitere Informationen:
eClassID:
40020102
HerstellerNr:
G-1132-WS-ST-M/XXL
Werksnummer:
8000057854
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Ausfuehrung:
Leib-W.800-1300 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 358,09*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 304,21*
€ 359,76*
Lager 1955
11
Frei Haus
ab € 310,13*
€ 368,05*
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 382,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 383,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
G-1132-WS-ST-XS/M
ab € 296,23*
Sonstiges
Skylotec
G-1132-WS-ST-XXL/5XL
ab € 295,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.