| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000646110 Herst.-Nr.: 162PBR01.530 92 EAN/GTIN: 4014885624837 |
| |
|
| | |
| in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,36* | € 106,75* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,44* | € 114,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 95,58* | € 119,36* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 119,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 96,15* | € 120,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|