Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8001514120 Herst.-Nr.: 310912 EAN/GTIN: 4004338310912 |
| |
|
| | |
| mit vernietetem Stift · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 103mm · Maß d: 40mm · Maß a: 291mm · Maß b: 59mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,54* | € 4,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,75* | € 4,23* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 3,24* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,93* | € 4,38* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,20* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|