Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/300mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/300mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/300mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/300mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256039
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     31-3126-K2-300
EAN/GTIN:
     4004338310912
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt

GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/300mm verzinkt

Kreuzgehänge - schwer
• Verzinkt
• Stift-Ø 8 mm
• Länge = ab Mitte Rolle
Weitere Informationen:
Basis:
Kreuzgehänge
Farbe:
gelb
Breite:
40 mm
Länge:
291 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
schwer
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Vierkantlochung:
9 x 9 mm
Anzahl Rundlöcher:
9 St.
Rundlochdurchmesser:
6.5 mm
Höhe Anschraubplatte:
103 mm
Anzahl Vierkantlöcher:
2 St.
Breite Anschraubplatte:
59 mm
Schraublochausführung:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 4,20*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,23*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,24*
€ 4,25*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,38*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 3,09*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.