Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 291x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 291x40 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 291x40 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 291x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-310912
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     310912
EAN/GTIN:
     4004338310912
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Bandlänge: 291 mm, Scharnierbreite: 59 mm, Scharnierlänge: 103 mm, Bandbreite: 40 mm, Ausführung: schwer, Materialstärke: 3,50 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3.50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß c 1:
103 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß b 1:
59 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß a 1:
291 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.630 kg
Ausführung:
schwer
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31091 2
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 4,20*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,23*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,24*
€ 4,25*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,38*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 3,09*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.