Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreinigungsmaschine R600 VarioClean AMP f.Rohr-D.20-150mm 18V 8Ah 16,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781386_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781386_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002983665
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000004139
EAN/GTIN:
     4004625551134
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
akkubasierte Rohrreinigungsmaschine zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis Ø 150 mm · Akku (System CAS/AMP) Antrieb: für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · optimiert für den Einsatz mit der akkubetriebenen R600 VarioClean · universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich · kompakte Bauform und geringes Gewicht · Bürstenloser Motor für verschleißfreies Arbeiten und lange Lebendsdauer Art.-Nr. 8000 906 622 + 8002 983 664: nur Grundgerät Art.-Nr. 8000 906 623 + 8002 983 665: Grundgerät, Akku und Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät rothenberger, rohrreinigungsgerät, Installationswerkzeug, Rohrreinigungsmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.834,16*
€ 2.141,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.891,42*
€ 2.200,75*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.909,88*
€ 2.238,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,55*
€ 2.663,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.193,91*
€ 2.610,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.071,53*
€ 2.465,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,33*
€ 2.311,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,88*
€ 2.272,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.