Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H763xB339xT260mm 52l schwarz HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000463437_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000463437_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000463437
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 52 l · Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff · Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech · zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich · mit Müllbeutel-Klemmrahmen · Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen · Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter hailo, edelstahl abfallbehälter, schwingdeckel-eimer schwarz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 46,24*
€ 58,21*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 58,23*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 47,84*
€ 59,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,39*
€ 61,65*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 60,28*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.