Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1594RFIBBK GEHÄUSE, ABS, RFI, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1009475
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594RFIBBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Instrumentengehäuse
Produktpalette: 1594RFI
  • Außenhöhe - imperial: 3.19 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 56 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außentiefe - metrisch: 40 mm
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.2 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 81 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1594RFIBBK, 1009475, 100-9475
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,54*
    € 16,55*
    € 8,95*
    ab € 11,24*
    € 16,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,18*
    € 17,71*
    € 6,90*
    ab € 11,73*
    € 21,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Hammond
    1594MS100
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 40,75*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 45,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.