Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 56mm; Y: 81mm; Z: 40mm; ABS,Edelstahl; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 56mm; Y: 81mm; Z: 40mm; ABS,Edelstahl; IP54
Gehäuse: abschirmend; X: 56mm; Y: 81mm; Z: 40mm; ABS,Edelstahl; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1594RFIBBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594RFIBBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Instrumentengehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS;Edelstahl
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 81mm
Größe X: 56mm
Größe Z: 40mm
Gehäuseserie: 1594RFI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,54*
€ 16,55*
€ 8,95*
ab € 11,24*
€ 16,58*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,18*
€ 17,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 21,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,85*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 10,86*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,75*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.