Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BS170 MOSFET,N-KANAL,500MA,60V,TO92/3 BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1017687
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BS170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.2 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 830 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, mosfet 60v, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BS170, 1017687, 101-7687
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,1215*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0917*
    € 0,1312*
    1 Tag
    16132
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,245*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0813*
    € 0,4604*
    Lager 139
    30259
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0766*
    € 0,6652*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6652*
    € 0,79159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4608*
    € 0,54835
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4097*
    € 0,48754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1708*
    € 0,20325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,326* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BS170-D27Z
    ab € 0,0713*
    Ähnlich
    onsemi
    BS170-D26Z
    ab € 0,0811*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.