Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5666A-9 KIPPSCHALTER FLACH 4PDT EIN EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082323
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5666A-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, kippschalter 4 polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 5666A-9, 1082323, 108-2323
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,74*
    € 26,37*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 13,11*
    € 26,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    U60
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Apem
    N33121002
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Apem
    N35111002
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.