Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, Panelmontage, 690 V, 3PST-NO, 3-polig, 17 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110546
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-10(RDC24)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 17 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM32-10(RDC24), 1110546, 111-0546
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 106,75*
    € 116,55*
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 4,98*
    ab € 111,37*
    € 121,92*
    Frei Haus
    ab € 122,03*
    € 137,95*
    Frei Haus
    ab € 130,90*
    € 143,84*
    Lager 139
    34
    Frei Haus
    ab € 216,34*
    € 233,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 233,25*
    € 277,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 232,60*
    € 276,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,12*
    € 273,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,07*
    € 271,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,34*
    € 257,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101041
    ab € 5,60*
    Zubehör
    Eaton
    101447
    ab € 50,35*
    Zubehör
    Eaton
    104944
    ab € 48,80*
    Zubehör
    Eaton
    104946
    ab € 48,46*
    Zubehör
    Eaton
    104947
    ab € 48,66*
    Zubehör
    Eaton
    104948
    ab € 48,57*
    Zubehör
    Eaton
    108792
    ab € 91,84*
    Zubehör
    Eaton
    278461
    ab € 89,19*
    Zubehör
    Eaton
    278472
    ab € 168,14*
    Zubehör
    Eaton
    281138
    ab € 14,27*
    Zubehör
    Eaton
    281139
    ab € 14,24*
    Zubehör
    Eaton
    281140
    ab € 14,31*
    Zubehör
    Eaton
    281149
    ab € 14,24*
    Zubehör
    Eaton
    281155
    ab € 34,40*
    Zubehör
    Eaton
    281156
    ab € 35,19*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.