Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, DIN-Schiene, Panelmontage, 690 VAC, 3PST-NO, 3-polig, 18.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM40 (230V 50HZ,240V 60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 18.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 57 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 40 A
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 230v, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM40 (230V 50HZ,240V 60HZ), 1110617, 111-0617
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    € 8,90*
    ab € 65,93*
    € 76,40*
    1 Tag
    24
    € 4,99*
    ab € 66,51*
    € 76,98*
    8 Tage
    1
    € 4,45*
    ab € 79,71*
    € 92,04*
    3 Tage
    22
    € 6,40*
    ab € 92,16*
    € 104,76*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 155,31*
    € 172,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,62*
    € 205,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,98*
    € 204,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,62*
    € 198,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,49*
    € 195,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,31*
    € 184,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    281160
    ab € 14,27*
    Zubehör
    Eaton
    281168
    ab € 13,87*
    Zubehör
    Eaton
    281169
    ab € 14,57*
    Zubehör
    Eaton
    281177
    ab € 14,68*
    Zubehör
    Eaton
    281178
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Eaton
    281179
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Eaton
    281185
    ab € 64,27*
    Zubehör
    Eaton
    281187
    ab € 70,92*
    Zubehör
    Eaton
    281217
    ab € 8,41*
    Zubehör
    Eaton
    281218
    ab € 8,36*
    Zubehör
    Eaton
    278427 DILM1000-XHI11-SA
    ab € 10,10*
    Zubehör
    Eaton
    277945 DILM150-XHI20
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Eaton
    277952 DILM150-XHI04
    ab € 9,93*
    Zubehör
    Eaton
    278459 ZB65-57
    ab € 49,72*
    Zubehör
    Eaton
    281207 DILM95-XSPR500
    ab € 8,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.