Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS BNX022-01L FILTER, EMI, DC LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114996
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX022-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: -
  • Produktpalette: EMIFIL BNX02 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: -
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: In-Line-Filter, SMD Drossel, smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MURATA POWER SOLUTIONS, BNX022-01L, 1114996, 111-4996
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,69*
    € 3,40*
    € 5,90*
    ab € 1,69*
    € 4,99*
    Lager 139
    2239
    € 14,99*
    ab € 2,22*
    € 7,85*
    1 Tag
    380
    € 5,95*
    ab € 3,97*
    € 8,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    BNX023-01L
    ab € 1,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.