Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 45 600 0142 ETHERNET-KABEL, TYP B, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1161646
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 600 0142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.643mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 122,57*
    € 138,72*
    pro Paket
    € 6,90*
    ab € 120,71*
    € 148,65*
    18 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 136,55*
    € 149,82*
    Lager 139
    7
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 154,95*
    € 169,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 169,28*
    € 201,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 167,43*
    € 199,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 163,92*
    € 195,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 161,75*
    € 192,48
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 154,95*
    € 184,39
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 154,95* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    032022
    ab € 0,0556*
    Zubehör
    Legrand
    032031
    ab € 0,02*
    Zubehör
    Miller Fall Protection
    42687
    ab € 26,61*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,93*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.