Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Line; Cu; PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Line; Cu; PVC
Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Line; Cu; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-09456000142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 50m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x22AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Paket
€ 6,90*
ab € 122,03*
€ 169,70*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 138,50*
€ 170,92*
2 Tage
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 191,54*
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 206,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,70*
€ 201,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,72*
€ 174,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,85*
€ 167,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,59*
€ 163,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,03*
€ 145,22
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,4406* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
032022
ab € 0,0555*
Zubehör
Legrand
032031
ab € 0,0198*
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 26,69*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.