Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC247076104 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 5%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166036
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC247076104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKT470 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, mkt-kondensator vishay, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC247076104, 1166036, 116-6036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8585
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,572*
    € 1,88*
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 2,80*
    € 6,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS2C031001A00JSSD
    ab € 0,137*
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104J000
    ab € 0,0455*
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104J289
    ab € 0,0515*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC3100Z350J
    ab € 0,0612*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.