Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-11-35 ADAPTER, N-STECKER/F-BUCHSE, 50OHM, GRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169541
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-11-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
N Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-11-35, 1169541, 116-9541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-24-2 TGN
    ab € 8,95*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-34-2
    ab € 9,29*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-35-2 TGN
    ab € 7,25*
    Ähnlich
    Multicomp
    VA 502
    ab € 23,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.