Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-19-34-2 ADAPTER, N-STECKER/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169552
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-19-34-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Multicomp Pro RF Coaxial Adapters
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, n steckverbinder stecker, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-19-34-2, 1169552, 116-9552
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-11-35
    ab € 7,00*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-24-2 TGN
    ab € 8,95*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-19-35-2 TGN
    ab € 7,25*
    Ähnlich
    Multicomp
    VA 502
    ab € 23,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.