Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 3632B102LL DROSSEL, GESCHIRMT, 1000UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174036
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3632B102LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 300 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: 3632
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 2.5 ohm
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 3632B102LL, 1174036, 117-4036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,784*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.