Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH ATE2D KIPPSCHALTER MINIATUR 2POL EIN EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190429
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Produktpalette: ATE 2
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2 polig, hebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, ATE2D, 1190429, 119-0429
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,90*
    € 10,36*
    € 4,00*
    ab € 7,82*
    € 11,73*
    € 6,90*
    ab € 4,70*
    € 11,73*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 5,75*
    € 13,10*
    2 Tage
    82
    Frei Haus
    ab € 10,52*
    € 15,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knitter-Switch
    C 3105
    ab € 0,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.