Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3071 WH001 EINZELADER, UL1015, 22AWG, WEISS, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1199053
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3071 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1 &, TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 &, 1284, VW-1, UL MTW
  • Außendurchmesser: 2.388 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.357 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3071 WH001, 1199053, 119-9053
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    305
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,18728*
    € 0,35545*
    Lager 139
    6
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 80,87*
    € 106,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 106,22*
    € 126,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 104,10*
    € 123,88
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 87,45*
    € 104,07
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 84,94*
    € 101,08
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 81,37*
    € 96,83
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 80,87*
    € 96,24
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,26515* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,47*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,24*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002050
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35204.
    ab € 8,84*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35209.
    ab € 15,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.