Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3071-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3071 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,39mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: alpha wire litze awg22, litze, litze awg22
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
305
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,18728*
€ 0,35545*
1 Tag
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,87*
€ 106,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,35545*
€ 0,42299
pro Meter
ab 500,002 Meter
€ 0,32545*
€ 0,38729
pro Meter
ab 915 Meter
€ 0,29092*
€ 0,34619
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28092*
€ 0,33429
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,24637*
€ 0,29318
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,22728*
€ 0,27046
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,18728*
€ 0,22286
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 108,41225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,75*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,27*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,47*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 88,24*
Zubehör
Multicomp
PP002050
ab € 6,68*
Zubehör
Multicomp
SPC35204.
ab € 8,84*
Zubehör
Multicomp
SPC35209.
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.