Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM CMX60D5 HALBLEITER RELAIS 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200212
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CMX60D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: CMX
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, CMX60D5, 1200212, 120-0212
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,61*
    € 41,70*
    Frei Haus
    ab € 30,02*
    € 43,53*
    Lager 139
    123
    € 14,99*
    ab € 32,55*
    € 48,26*
    € 6,90*
    ab € 37,01*
    € 49,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,55*
    € 38,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    DRS1
    ab € 30,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.