Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119803 KABEL, YY, 3ADRIG, 0.75MM, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204056
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119803, 1204056, 120-4056
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    100
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 13,64*
    € 18,76*
    Lager 139
    5
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 21,05*
    € 38,26*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 65,80*
    € 92,39*
    17 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 263,73*
    € 305,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 37,49*
    € 44,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,05* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000
    ab € 0,2722*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3729*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,07*
    Zubehör
    Enghofer
    30002202
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Enghofer
    30002201
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Enghofer
    30002164
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Enghofer
    30002163
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Enghofer
    30002186
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Enghofer
    30002185
    ab € 9,36*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,57*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,59*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112921
    ab € 8,28*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010 + 52103010
    ab € 27,20*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.