Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119854 KABEL, YY 4ADRIG 1.0MM 50M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204061
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119854, 1204061, 120-4061
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    54450
    50
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,01194*
    € 0,01984*
    2 Tage
    9550
    50
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 0,0174*
    € 0,0328*
    2500
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,02299*
    € 0,0329*
    50
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 0,0258*
    € 0,0374*
    Lager 139
    800
    50
    pro Meter
    € 14,99*
    ab € 0,7018*
    € 1,2502*
    Menge:  Meter  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Meter
    € 1,2502*
    € 1,48774
    pro Meter
    ab 100 Meter
    € 1,2002*
    € 1,42824
    pro Meter
    ab 250 Meter
    € 1,0528*
    € 1,25283
    pro Meter
    ab 500 Meter
    € 0,8018*
    € 0,95414
    pro Meter
    ab 1000 Meter
    € 0,7818*
    € 0,93034
    pro Meter
    ab 2500000 Meter
    € 0,7018*
    € 0,83514
    pro Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
    Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 62,51* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000
    ab € 0,2598*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3729*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,46*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010 + 52103010
    ab € 27,16*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.