Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP KABEL 4510002 LITZE, H05V-K 0.75MM2 GN/YE 100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1204074
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4510002
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
H05V-K
Mantelfarbe:
Grün, Gelb
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
24 x 0.2mm
Zulassungsspezifikation:
CE, HAR
Außendurchmesser:
2.4 mm
Betriebstemperatur, max.:
80 °C
Leiterquerschnitt CSA:
0.75 mm²
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
H05V-K
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
litze grün gelb 100 meter
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
(Litzen
,
Aderleitungen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
LAPP KABEL
,
4510002
,
1204074
,
120-4074
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,14*
€ 19,75*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 14,24*
€ 20,41*
Lager 139
1 Tag
55
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 13,43*
€ 25,30*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 31,08*
Lager 102
1 Tag
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 38,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,30*
€ 30,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,43* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
STRIPAX
Weidmüller
9005000000
ab € 46,81*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002202
Enghofer
30002202
ab € 5,90*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002201
Enghofer
30002201
ab € 5,89*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,93*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 79,35*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002164
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002163
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 GR - 30002186
Enghofer
30002186
ab € 9,40*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 WH - 30002185
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,60*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen