Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
3M 3302-50 BANDKABEL,50KONT,PRO M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1207424
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
3302-50
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel 50- adrig
Rastermaß:
1.27 mm
Länge auf Rolle (metrisch):
-
Kabelbreite:
63.5 mm
Produktpalette:
3302
Mantelfarbe:
Mehrfarbig
Flachbandkabel:
Flachbandkabel
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 36AWG
Drahtdurchmesser:
28 AWG
Anzahl der Adern:
50 Ader(n)
Leiterquerschnitt CSA:
0.072 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
-
Nennspannung:
300 V
SVHC:
To Be Advised
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
flachkabel 50-polig
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
3M
,
3302-50
,
1207424
,
120-7424
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 94 15 215 Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm
Knipex
94 15 215
ab € 34,40*
Zubehör
DURATOOL 2021-01 LANGSPITZZANGE, 160MM
Duratool
2021-01
ab € 6,73*
Zubehör
MULTICOMP PRO FC-15 HALTEKLAMMER PVC 15X25X10 PK100
Multicomp
FC-15
ab € 9,55*
Zubehör
MULTICOMP PRO FC-20 HALTEKLAMMER PVC 20X25X10 PK100
Multicomp
FC-20
ab € 11,15*
Zubehör
MULTICOMP PRO FC-25 HALTEKLAMMER PVC 25X25X10 PK100
Multicomp
FC-25
ab € 12,61*
Zubehör
MULTICOMP PRO FC-28 HALTEKLAMMER PVC 28X25X10 PK100
Multicomp
FC-28
ab € 14,19*
Zubehör
MULTICOMP PRO FC-50 KLEMME, FLACHBANDKABEL 50POL.
Multicomp
FC-50
ab € 0,811*
Zubehör
MULTICOMP PRO HT-502C KABELSCHNEIDER, FLACHBANDKABEL
Multicomp
HT-502C
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen