Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PE53115NL INDUKTIVITÄT 150UH, SMT, 3A, 27.9X24.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209555
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE53115NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Induktivität: 150 µH
  • Produktpalette: KlipMount PE53XXX Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, PULSE ELECTRONICS, PE53115NL, 1209555, 120-9555
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,56*
    € 3,40*
    Lager 139
    303
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 4,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,53*
    € 5,3907
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,62*
    € 4,3078
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 275 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.