Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES E3645A POWER SUPPLY, 1CH, 60V, 2.2A, PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214497
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E3645A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: E364xA Series
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 80 W
  • Ausgangsstrom, max.: 2.2 A
  • Ausgangsstrom, min.: 1.3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 103.5 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, cee-stecker 110v, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, E3645A, 1214497, 121-4497
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 1.121,13*
    € 1.253,18*
    Frei Haus
    ab € 1.171,14*
    € 1.306,88*
    4 Tage
    29
    Frei Haus
    ab € 1.212,91*
    € 1.347,94*
    Frei Haus
    ab € 1.578,31*
    € 1.791,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.253,18*
    € 1.491,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.241,00*
    € 1.476,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.189,44*
    € 1.415,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.156,61*
    € 1.376,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.121,13*
    € 1.334,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOX3014G
    ab € 4.706,75*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34138A
    ab € 30,00*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1241C
    ab € 365,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.