Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
BULGIN LIMITED PX0446 EINBAUKUPPLUNG MINI USB B+KABEL+5P STIFT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1229686
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0446
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial:
4.21 Zoll
Kabellänge - Metrisch:
107 mm
Produktpalette:
400 - Mini USB Buccaneer
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder B:
Crimpklemme
Steckverbinder A:
Mini-USB-B-Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Computerkabel
Weitere Suchbegriffe:
PX04-Rundsteckverbinder
,
PX04-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder PX04
,
Serie PX04 Steckverbinder
,
Stiftleiste
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
,
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
,
usb kabel mini usb2
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
,
Computerkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
BULGIN LIMITED
,
PX0446
,
1229686
,
122-9686
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 10,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 11,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,86*
€ 13,38*
Lager 102
1 Tag
86
1
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,55*
Lager 139
1 Tag
2623
1
€ 14,99*
ab € 8,02*
€ 14,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB A, 2m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PX0442/2M00
ab € 14,59*
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / USBA, 4.5m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,94*
Zubehör
Bulgin USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/3M00 USB A/Mini USB B PX0441/3M00 Inhalt: 1St.
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,35*
Zubehör
Staubschutzkappe PX0484 Schutzkappe PX0484 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
PX0484
ab € 1,64*
Zubehör
USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/2M00 USB A/Mini USB B PX0441/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen