Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 009 3001 MODUL,D SUB,STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1243942
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 009 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Produktpalette: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder 9polig stecker harting, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 14 009 3001, 1243942, 124-3942
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,61*
    € 14,69*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 10,62*
    € 14,72*
    € 5,46*
    ab € 10,69*
    € 14,76*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 10,6777*
    € 15,0353*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 19,02*
    € 30,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09670005576
    ab € 15,96*
    Zubehör
    Harting
    09670007576
    ab € 16,32*
    Zubehör
    Harting
    09150006123
    ab € 118,54*
    Zubehör
    Harting
    09150006125
    ab € 120,91*
    Zubehör
    Harting
    09150006122
    ab € 73,01*
    Zubehör
    Harting
    09150006121
    ab € 118,09*
    Zubehör
    Harting
    09150006126
    ab € 118,76*
    Zubehör
    Harting
    09140000304
    ab € 8,561*
    Zubehör
    Harting
    09140060303
    ab € 8,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.