Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003239 KABEL CLIPS SCHWARZ 5.5MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269018
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: 12.2 mm
  • Produktpalette: J-S
  • Außenbreite: 13.4 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 25.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1811* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP003240
    ab € 23,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003241
    ab € 26,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003242
    ab € 28,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.