Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003240 KABEL CLIPS SCHWARZ 7.5MM PK 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269019
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: 14 mm
  • Produktpalette: J-S
  • Außenbreite: 13.4 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 28.8 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Innendurchmesser: 7.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 38,44*
    € 45,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,48*
    € 38,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP003239
    ab € 18,07*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003241
    ab € 26,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.