Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1120271 KABEL,LEISTUNG,UV,5ADER,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285858
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: UV Resistant
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1120271, 1285858, 128-5858
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,08683*
    € 1,73683*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,11*
    € 1,77*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,56*
    € 2,46*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,8978*
    € 2,4652*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 58,24*
    € 101,29*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 101,29*
    € 120,54
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 88,62*
    € 105,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 64,72*
    € 77,02
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 62,61*
    € 74,51
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 58,24*
    € 69,31
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 58,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,26*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015040
    ab € 0,4917*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111220
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015230
    ab € 0,4318*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111030
    ab € 0,6983*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,50*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,36*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,93*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.