Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP ST Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40873737
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® ST, erhöht ölbeständige Polyamid-Kabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG13.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4318*
€ 0,5726*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5791*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43971*
€ 0,57971*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4434*
€ 0,5834*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4671*
€ 0,6071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019230
ab € 0,1097*
Zubehör
RS Pro
127423
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.