Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC SO445420 RELAIS, SOLID STATE, PA, 50A/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1305681
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO445420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Durchlassstrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsfrequenz: 60 Hz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Phasenwinkel-Regler, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, CELDUC, SO445420, 1305681, 130-5681
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 137,26*
    € 168,18*
    1
    Frei Haus
    ab € 134,19*
    € 169,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 111,01*
    € 178,67*
    1 Tag
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 147,44*
    € 182,49*
    Lager 139
    13
    1
    Frei Haus
    ab € 216,19*
    € 264,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,07*
    € 314,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 248,74*
    € 296,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,42*
    € 281,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,82*
    € 274,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,19*
    € 257,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.